Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMT-CI4 BACnet MS/TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMT-CI4 BACnet MS/TP
BMT-CI4 BACnet MS/TP
Artikel-Nr.:
     C9051-1108901332
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108901332
EAN/GTIN:
     4250184165682
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 analogen Eingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es können Ströme und Spannungen, von z. B. aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilsteuerungen usw., erfasst werden. Jeder Eingang kann per DIP-Schalterpaar auf der Frontseite entweder als Strom- oder Spannungseingang eingestellt werden. Mit einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard-Objekte abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Drehschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Ausführung:
Basismodul
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Mit Busankopplung:
ja
Eingangsgröße Spannung:
ja
Eingangsgröße Strom:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, BACnet, BACnet MS/TP, BACnet-MSTP, BACnet I/Os, I/O Modul, I/O Komponenten, Eingangsmodul, digitaler Eingang, digital input, RS485, dezentrale Montage, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,84*
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,42*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,12*
Zubehör
Hans Turck
100000309
€ 36,52*
Zubehör
Jacob
50.620 M/R/AV
€ 16,1588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.