Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMT-F-AOP2 BACnet MS/TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMT-F-AOP2 BACnet MS/TP
BMT-F-AOP2 BACnet MS/TP
Artikel-Nr.:
     C9051-110887130370
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110887130370
EAN/GTIN:
     4251394660769
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Das BACnet MS/TP Modul mit 2 analogen Spannungsausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößengeber für z.B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen oder elektronische Vorschaltegeräte (EVGs) für Beleuchtungen und weiteren Anwendungen. Über einen BACnet-Client können die Ausgänge über Standard Objekte ausgegeben werden. Über 2 Potentiometer auf der Frontseite kann jeder Ausgang auf Automatik- oder Manuellbetrieb eingestellt werden. Zusätzlich kann die Betriebsart per Software eingestellt werden (Ausgangsspannung 0-10 V oder 0-12 V). Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung:
Basismodul
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsstrom:
150 mA
Ausgangsspannung:
0 V | 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, BACnet, BACnet MS/TP, BACnet-MSTP, BACnet I/Os, I/O Modul, I/O Komponenten, Ausgangsmodul, analoger Ausgang, analog output, RS485, dezentrale Montage, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,74*
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,55*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.