Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMT-DIO4/2-IP65 BACnet MS/TP 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMT-DIO4/2-IP65 BACnet MS/TP 230 V
BMT-DIO4/2-IP65 BACnet MS/TP 230 V
Artikel-Nr.:
     C9051-1108830526IP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108830526IP
EAN/GTIN:
     4251122179013
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Das BACnet-MS/TP-Modul im IP65-Gehäuse mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen mit Handbedienebene wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge sind mit potentialfreien Kontakten zu beschalten. Über einen BACnet-Client können die Eingänge und Ausgänge über Standard-Objekte geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Drehschalter.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgangskanäle:
2
Ausgangsleistung:
250 VA
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, I/O Modul, I/O Komponenten, Mischmodule, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 173,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.