Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC
MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C9051-1108111326IP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108111326IP
EAN/GTIN:
     4251394658346
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
Modbus
Modbus RTU
BACnet
Das MB-DIO2/1-IP 24 V Modul im IP65 Gehäuse mit 2 digitalen Eingängen sowie 1 Relaisausgang ist geeignet für die Aufnahme dezentraler Meldekontakte und Steuerung dezentraler Schaltaufgaben. Als Meldekontakte können z.B. Fensterkontakte oder Positionen von Lüftungsklappen, usw. erfasst und für Schaltaufgaben z.B. motorisierte Stellglieder oder Lichtbänder, usw. gesteuert werden. Am MB-DIO2/1-IP 24 V können Stellglieder mit AMP-Steckern (AMP Marke von TE Connectivity) direkt angeschlossen werden. Je nach Betriebsart kann das Modul mit Modbus Standard-Register oder mit BACnet-Objekte geschaltet oder abgefragt werden. Für die manuelle Steuerung sind die Relaisausgänge mit Schalter ausgestattet. Die Einstellungen der Betriebsart, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Betriebsart, Bitrate und Parität auch per Software einstellbar.für die Ansteuerung eines Stellgliedes, z.B. Brandschutzklappe, Anschlussmöglichkeiten für Stellglieder mit AMP-Steckverbinder oder offenen Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In Technik, Versorgungsspannung ist gleichzeitig Schaltspannung , Relaisausgang geeignet für Einschaltstrom 65 A < 20 ms (NO), Dauerstrom 6A, großzügiger Platz für die Installation - keine zusätzliche Verteilerbox notwendig
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ethernet:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Max. Schaltstrom:
65 A
Anzahl der Ausgangskanäle:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1108800170
€ 286,10*
Zubehör
Metz Connect
11088001
€ 280,19*
Zubehör
Metz Connect
1108300170
€ 198,40*
Zubehör
Metz Connect
11083001
€ 180,33*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,25*
Zubehör
Metz Connect
11056170
€ 85,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.