Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-F-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MR-F-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway
MR-F-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway
Artikel-Nr.:
     C9051-1108300170
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108300170
EAN/GTIN:
     4251394654904
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Das MR-(F)-GW ist ein kompaktes Modbus RTU / Modbus TCP Gateway. Das MR-Gateway ermöglicht einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Modbus RTU Feldbusgeräten und einem Modbus TCP Master (Client). Das MR-(F)-GW lässt sich in zwei Betriebsarten betreiben. Entweder als transparentes Gateway in der Betriebsart Modbus RTU over TCP oder als Protokollkonverter (Betriebsart Modbus TCP). Über zwei 4-polige Anschlussklemmen auf der Frontseite des Geräts sowie einem Brückenstecker kann das MR-Gateway an METZ CONNECT Modbus RTU Geräte angeschlossen werden. Ein integrierter Webserver dient zur Parametrierung, Verwaltung und Überwachung der beiden Schnittstellen (Ethernet / RS485). Das Webinterface wird auch zum Aktualisieren der Firmware verwendet. Das MR-Gateway ist für die dezentrale Montage in Elektrounterverteilern oder in Schaltschränken auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 geeignet.Gleichzeitiger Zugriff von 32 Modbus TCP Clients, Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Modbus RTU Slave-Geräten und einem Modbus TCP Master (Client), Protokolle: Modbus RTU over TCP (Transparentes Gateway), Modbus TCP/IP v1.0b, HTTP 1.0, Integrierter Webserver, intuitive und softwareunabhängige Konfiguration über Weboberfläche, Einfache Gerätesuche von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten am RS485- Bus, schneller Anschluss von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten über bewährte Brückensteckertechnologie, Galvanische 3-Wege-Trennung (RS485-Ethernet-Versorgung), Statusüberwachung der TCP und RS485 Kommunikation, Demozugang zur Weboberfläche: metz-connect.com/mr-gateway
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Protokoll:
TCP/IP
Visualisierung:
nein
Web-Server:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Modbus Gateway, Modbus RTU, Modbus TCP, RS485-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, Modbus RTU / Modbus TCP Gateway, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,82*
Zubehör
Metz Connect
11083213
€ 157,27*
Zubehör
Metz Connect
1108351302
€ 123,55*
Zubehör
Metz Connect
1108371302
€ 124,03*
Zubehör
Metz Connect
1108401332
€ 149,86*
Zubehör
Metz Connect
1108311319
€ 103,76*
Zubehör
Metz Connect
1108341319
€ 99,80*
Zubehör
Metz Connect
1108331326
€ 134,40*
Zubehör
Metz Connect
110833132601
€ 157,33*
Zubehör
Metz Connect
1108361321
€ 116,96*
Zubehör
Metz Connect
110836132101
€ 95,63*
Zubehör
Metz Connect
1108321370
€ 162,78*
Zubehör
Metz Connect
110835130270
€ 120,87*
Zubehör
Metz Connect
110837130270
€ 128,37*
Zubehör
Metz Connect
110840133270
€ 166,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.