Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 230 V
MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 230 V
Artikel-Nr.:
     C9051-1108110526IP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108110526IP
EAN/GTIN:
     4251394658353
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
Modbus
Modbus RTU
BACnet
Das MB-DIO2/1-IP 230 V Modul im IP65 Gehäuse mit 2 digitalen Eingängen und 1 Relaisausgang ist für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z.B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiensteuerung zu verwenden. Es können motorbetriebene Stellglieder (z.B. Lüftungs- oder Brandschutzklappen) gesteuert werden. Je nach Betriebsart kann das Modul mit Modbus Standard-Register oder mit BACnet-Objekte geschaltet oder abgefragt werden. Für die manuelle Steuerung ist der Relaisausgang mit Schalter ausgestattet. Die Einstellungen der Betriebsart, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Betriebsart, Bitrate und Parität auch per Software einstellbar.für die Ansteuerung eines Stellgliedes, z.B. Brandschutzklappe, Anschlussmöglichkeiten für Stellglieder mit offenen Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In Technik, Versorgungsspannung ist gleichzeitig Schaltspannung , Relaisausgang geeignet für Einschaltstrom 65 A < 20 ms (NO), Dauerstrom 6A, großzügiger Platz für die Installation - keine zusätzliche Verteilerbox notwendig
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ethernet:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Max. Schaltstrom:
65 A
Anzahl der Ausgangskanäle:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1108800170
€ 287,25*
Zubehör
Metz Connect
11088001
€ 283,18*
Zubehör
Metz Connect
1108300170
€ 199,19*
Zubehör
Metz Connect
11083001
€ 180,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.