Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACnet IP / BACnet MS/TP Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACnet IP / BACnet MS/TP Router
BACnet IP / BACnet MS/TP Router
Artikel-Nr.:
     C9051-11080001
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11080001
EAN/GTIN:
     4250184158875
Suchbegriffe:
Industrierelais
Router
industrierelais btr
industrierelais
Der BACnet IP / BACnet MS/TP Router bietet eigenständiges Routen zwischen BACnet-Netzwerken wie BACnet/IP, BACnet Ethernet und BACnet MS/TP und erlaubt dadurch dem Systemintegrator BACnet-Netzwerk-Technologien innerhalb eines Single-BACnet-Netzwerkes zu kombinieren. Ein 10/100 Mbps Ethernet Port sowie ein MS/TP Port dienen als Kommunikationsschnittstellen zu den jeweiligen BACnet-Netzwerken. Ein integrierter Webserver ermöglicht die Konfiguration, Statusüberwachung und Fehlerbehebung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Visualisierung:
nein
Web-Server:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, BACnet, BACnet MS/TP, BACnet/IP, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 439,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,14*
€ 522,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,24*
€ 515,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,85*
€ 506,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,03*
€ 466,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.