Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRS1-E08 HR3 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRS1-E08 HR3 24V AC/DC
KRS1-E08 HR3 24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C9051-110672
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110672
EAN/GTIN:
     4250184122999
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht, schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus. Das Modul ist für eine zweistufige Steuerung über ein analoges 0 bis 10 V DC Steuersignal vorgesehen.Anschluss mit Schraubklemmen, Steuersignal 0 V DC = Keine Stufe aktiv (AUS), Steuersignal 5 V DC = Stufe 1 aktiv, Steuersignal 10 V DC = Stufe 1 und Stufe 2 aktiv, mit Handbedienebene
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
61.3 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, Interfacetechnik, Interfacebaustein, Schwellwertschalter, Schwellwertüberwachung, Schwellwertspannung, Schaltschwelle, 2-stufig, fest, 1 Wechsler, Handbedienebene, Schalter-Rückmeldung, Hand-Rückmeldung, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.