Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRS-E08 HR 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRS-E08 HR 24 V AC/DC
KRS-E08 HR 24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C9051-110667
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110667
EAN/GTIN:
     4250184122975
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht, schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus.Anschluss mit Schraubklemmen, mit Handbedienebene
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
61.3 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais, Interfacetechnik, Interfacebaustein, Schwellwertschalter, Schwellwertüberwachung, Schwellwertspannung, Schaltschwelle, Koppelbaustein, fest, 1 Wechsler, Handbedienebene, Schalter-Rückmeldung, Hand-Rückmeldung, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,012*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,012*
€ 27,38428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,402*
€ 25,46838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,092*
€ 25,09948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,302*
€ 22,96938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.