Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM3-1W 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM3-1W 24 V DC
RM3-1W 24 V DC
Artikel-Nr.:
     C9051-11051325
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11051325
EAN/GTIN:
     4251394625621
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
Relaismodul für große Lasten wie z.B. Lampenlasten, Motoren und Antriebe zur Potentialtrennung zwischen Logik und Last.Anschluss mit Schraubklemmen, Relaisfassung 3-stöckig, steckbares Relais, mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Nennstrom:
16 A
Max. Einschaltstrom:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Interfacetechnik, Interfacebaustein, Industrie-Relais, Steckfassung, Steckbares Relais, 1 Wechsler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,701*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,701*
€ 11,54419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,561*
€ 11,37759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,931*
€ 10,62789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,331*
€ 9,91389
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,601*
€ 9,04519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.