Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fiberglasgewebe MAX PROTECT, anthrazit, 120 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-57809
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     57809
EAN/GTIN:
     4003971578093
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Fiberglasgewebe MAX PROTECT sorgt dafür, dass Ihr Haustier nicht entwischen kann und schützt zusätzlich vor Insekten. Das Gewebe wurde speziell für Hunde und Katzen entwickelt und ist im Vergleich zu herkömmlichen Fiberglasgeweben 7-fach stärker. Es ist reiß- und kratzfest und hält Hunde- oder Katzenkrallen problemlos stand. Zudem ist es UV- und farbbeständig, wodurch es bei Sonneneinstrahlung nicht verbleicht. Das Fiberglasgewebe MAX PROTECT ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders für Insektenschutz-Rahmensysteme für Fenster, Balkon- oder Terrassentüren. Die Farbgebung in Anthrazit sorgt für eine gute Durchsicht nach draußen. Bitte beachten Sie, dass Befestigungs- bzw. Montagezubehör zusätzlich erworben werden muss.

Technische Daten

  • Maße: 120 x 150 cm
  • Gewebe: Fiberglas, beschichtet und verstärkt
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Gewebegewicht: 390 g/m²

Lieferumfang

  • 1 x Minirolle Fiberglas MAX PROTECT
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,71 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,64 kg
Artikel-Breite:
1200 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
45 mm
Verpackungs-Höhe:
1230 mm
Verpackungs-Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegen draht, fliegengitter anthrazit, Schellenberg, Insektenschutz, Fliegengitter kratzsicher, Insektenschutz Fiberglas, Insektenschutz katzensicher, Fliegengitter katzensicher, Insektenschutzrolle, Fliegengitterrolle, Fiberglasgewebe, Fiberglas, Fliegengitter auf Rolle, Fliegengitter Rollenware, Fliegengitter von der Rolle, Fliegennetz Rolle, Fliegengitter Fiberglas Meterware, Fliegengitter Fiberglas Anthrazit, Fliegengitter Rollenware Anthrazit, Fiberglasgewebe Meterware, Fliegengitter Ersatzrolle, Insektenschutzgitter Rolle, Fliegengitter Meterware Fiberglas, Insektenschutzgewebe Fiberglas, Fiberglasgewebe Anthrazit Meterware, 57809
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.