Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter Maxi, anthrazit, 150 x 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50325
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50325
EAN/GTIN:
     4003971503255
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Das Fliegengitter Maxi lässt sich dank der speziellen Übergröße von 150 x 300 cm auf jede Fensterform individuell anpassen. Das Polyestergewebe ist UV-stabilisiert und waschbar bis 30 °C. Das anthrazitfarbene Gewebe erhöht die Durchsicht nach außen. Das Fliegengitter Maxi ist vielseitig einsetzbar, z. B. als Ersatzgewebe für einen Spannrahmen oder als Laubschutz für eine Regentonne. Damit Sie die Befestigung selbst wählen können, ist das Montagezubehör separat erhältlich.

Technische Daten

  • Maße: 150 x 300 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Gewebe: 100 % Polyester
  • Reinigung: waschbar bis 30 °C
  • Befestigung: nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang

  • 1 x Fliegengittergewebe
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,2 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,14 kg
Artikel-Breite:
1500 mm
Artikel-Höhe:
3000 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
385 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter 1,50x3m, fliegen draht, schellenberg fliegengitter, Schellenberg, Fliegengitter Maxi, Insektenschutz, Mückenschutz, Fliegenschutz, Fliegengitter Übergröße, Fliegengitter Sondergröße, Großes Fliegengitter, 50325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50324
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.