Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSGF-A-50-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1081_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R108165040
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R108165040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Linear-Set (Stahl) Flansch Mit Super-KB A Wellendurchmesser d = 50 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Radialluft nicht einstellbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Präzisions-Flansch-Gehäuse (Grauguss)
  • Zwei Sicherungsringe, bei Wellendurchmessern 12 bis 40 zusätzlich zwei Distanzringe (Stahl)
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
75 mm
Losbrechkraft:
10 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
6470 N
Reibkraft FR:
4 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Dynamische Tragzahl C:
12060 N
Masse m:
3.4 kg
Gewicht:
3.46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,95*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.