Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSGF-A-30-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1081_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R108163040
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R108163040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Linear-Set (Stahl) Flansch Mit Super-KB A Wellendurchmesser d = 30 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Radialluft nicht einstellbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Präzisions-Flansch-Gehäuse (Grauguss)
  • Zwei Sicherungsringe, bei Wellendurchmessern 12 bis 40 zusätzlich zwei Distanzringe (Stahl)
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
47 mm
Losbrechkraft:
6 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
2790 N
Reibkraft FR:
2.5 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Dynamische Tragzahl C:
4800 N
Masse m:
1.85 kg
Gewicht:
0.84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 11 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.