Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSGF-A-12-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R108161240
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R108161240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Linear-Set (Stahl) Flansch Mit Super-KB A Wellendurchmesser d = 12 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Radialluft nicht einstellbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Präzisions-Flansch-Gehäuse (Grauguss)
  • Zwei Sicherungsringe, bei Wellendurchmessern 12 bis 40 zusätzlich zwei Distanzringe (Stahl)
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super A (mit Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
22 mm
Losbrechkraft:
1.5 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
420 N
Reibkraft FR:
0.8 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Dynamische Tragzahl C:
830 N
Masse m:
0.095 kg
Gewicht:
0.095 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 14 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 21 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.