Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSGE-M-60-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Standard_R1066_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Standard_R1066_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R106626000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R106626000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Linear-Set (Stahl) Einstellbar Mit Standard-KB (Metall) Wellendurchmesser d = 60 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Präzisions-Gehäuse (Grauguss/Stahl)
  • Standard-Kugelbüchse mit Dichtringen
  • Zwei Sicherungsringe
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard (Metall)
Max. Beschleunigung amax:
50 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
90 mm
Losbrechkraft:
36 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2 m/s
Statische Tragzahl C0:
9160 N
Reibkraft FR:
12 N
Radialluft:
ab Werk mit h5-Welle (Untergrenze) spielfrei eingestellt in
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
E - Einstellbar
Dynamische Tragzahl C:
11500 N
Masse m:
6.73 kg
Gewicht:
6.848 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,19*
€ 357,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.