Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSGE-M-30-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Standard_R1066_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Standard_R1066_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Standard_R1066_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R106623000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R106623000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Linear-Set (Stahl) Einstellbar Mit Standard-KB (Metall) Wellendurchmesser d = 30 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Präzisions-Gehäuse (Grauguss/Stahl)
  • Standard-Kugelbüchse mit Dichtringen
  • Zwei Sicherungsringe
Weitere Informationen:
Baureihe:
Standard (Metall)
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
47 mm
Losbrechkraft:
18 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Statische Tragzahl C0:
2230 N
Reibkraft FR:
6 N
Radialluft:
ab Werk mit h5-Welle (Untergrenze) spielfrei eingestellt in
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
E - Einstellbar
Dynamische Tragzahl C:
2820 N
Masse m:
1.33 kg
Gewicht:
1.364 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.