Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSPLATTE ECOSHAPE D28L, ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_25170.TIF
MT_25170.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842559346
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842559346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Fußplatte D28L
  • Rohrschelle D28L, N10 Ring D50 Karabiner Gummifuß D28L Stopper D28L, N10 Fußplatte D28L Fußplatte EcoShape
  • Rohrschelle D28L, N10
  • Fußplatte D28L
  • - Fußplatte zur Befestigung von Gestellen direkt über EcoShape Rundrohre an Wänden, Böden, Tischplatten sowie Strebenprofilen mit 10er-Nut - Kein zusätzlicher Verbinder benötigt - Verdrehsicherung durch Zentriernasen (abbrechbar) - Referenzbelastung bei Profilmontage: 15 Nm in Längs- und Querrichtung zulässig. Belastungswerte bei Montage auf anderen Untergründen hängen von jeweiligem Material ab
  • Fußplatte EcoShape
  • - Fußplatte zur Befestigung von Gestellen mithilfe von EcoShape Verbindern an Wänden, Böden, Tischplatten sowie Strebenprofilen mit 10er-Nut - Verdrehsicherung durch Zentriernasen (abbrechbar) - Referenzbelastung bei Profilmontage: 15 Nm in Längs- und Querrichtung zulässig. Belastungswerte bei Montage auf anderen Untergründen hängen von jeweiligem Material ab
  • Ring D50
  • Karabinerhaken zum Befestigen von Werkzeugen
  • - Zum ergonomischen Stoppen von Materialwagen an nur einem Punkt - Universelle Anbaumöglichkeit an die verschiedenen Rundrohre und Profilquerschnitte - Spannweg Stopper: 34 mm
  • Gummifuß D28
  • Stopper D28L, N10
  • Karabinerhaken
  • Rohrschelle D28L/N10 für die Befestigung von Materialebenen mit Nut 10 mm am Rundrohr D28L; Schrägstellung bis zu 30 Grad möglich
  • Für die Gestaltung einfacher Werkzeughalterungen
  • Rutschfeste Gestaltung von Regalen und Ständern
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Empfohlenes Zubehör:
Für Profilmontage:<LineBreak/>Senkschraube ISO 10642 M5x16-8 | Bohrschraube 3 842 552 267
Packeinheit:
10
ESD:
ja
Gewicht:
1.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,97*
€ 266,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,73*
€ 261,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,49*
€ 250,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,98*
€ 239,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,50*
€ 207,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.