Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLARSICHTHUELLE A4 ESD US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_11061.TIF
MT_11061.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537360
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Klarsichthülle Letter ESD
  • Klarsichthülle passend für Infotafel und Infotafel ISO
  • Verstärkte Ausführung
  • DIN A4: Mit 4-fach-Lochung für EU-Version
  • Letter: Mit 3-fach-Lochung für US-Version
  • ESD-Ausführung: Dauerhaft ableitfähig, Ableitwiderstand (R) = 104 ... 1011 Ω. Die Einwirkung von UV-Strahlung, Wärme und Chemikalien kann die ESD-Leitfähigkeit mindern. Daher jährliche Überprüfung empfehlenswert.
Weitere Informationen:
ESD:
ja
Gewicht:
0.0489 kg
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,554*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,554*
€ 14,93926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,414*
€ 14,77266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,784*
€ 14,02296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,934*
€ 13,01146
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,221*
€ 10,97299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.