Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARBEITSPLATZ TISCHGESTELL KASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7057.TIF
MT_7057.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537251
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Stellfüße Struktursystem
stellfüße struktursystem
Tischgestell Kastenbauweise 860/900
  • Tischgestell in Standard-Abmessungen zum Aufbau von Arbeitsplätzen in Kasten- oder Pultbauweise
  • Strebenverlängerung in Standard-Abmessung zum Anbau von Zubehör an Arbeitsplätze
Weitere Informationen:
Lieferkonditionen:
Lieferung in Einzelkomponenten (nicht vormontiert)
Höhe der Arbeitsfläche [H1A]:
860 mm
Gesamthöhe des Arbeitsplatzes [H2]:
900 mm
ESD:
ja
Profilnut:
10
Gewicht:
15.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,64*
€ 859,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,10*
€ 849,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,07*
€ 765,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,61*
€ 717,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.