Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 10 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MT_34347.TIF
MT_34347.TIF
MT_39843.tif
Artikel-Nr.:
     8670-2643842528735
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842528735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
bosch rexroth nutenstein m8
nutenstein rexroth
nutensteine m8
Nutenstein N10 Stahl, verzinkt, M8
  • Feder als Montage- und Positionierhilfe für Nutenstein und einschwenkbaren Nutenstein
  • Nutenstein zur sicheren Aufnahme hoher Kräfte
  • Nutensteinprofil zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Abmessung h:
10.5 mm
Verpflichtendes Zubehör:
Feder
Länge [l]:
20 mm
Abmessung h1:
5 mm
Nutauszugskraft min [Fmin]:
11000 N
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
24000 N
Gewicht:
0.017448 kg
... > Elemente für manuelle Bewegung > EcoSlide Anwendungsbeispiele > EcoSlide 45x45x160 Schiebeschlitten mit Klemmhalter
... > Elemente für manuelle Bewegung > EcoSlide Anwendungsbeispiele > EcoSlide 45x45x80 Schiebeschlitten mit Klemmhalter
... > Elemente für manuelle Bewegung > EcoSlide Anwendungsbeispiele > EcoSlide 45x60x160 Schiebeschlitten mit Klemmhalter
... > Elemente für manuelle Bewegung > EcoSlide Anwendungsbeispiele > EcoSlide 45x60x80 Schiebeschlitten mit Klemmhalter
... > Elemente für manuelle Bewegung > EcoSlide Anwendungsbeispiele > EcoSlide 45x90x160 Schiebeschlitten mit Klemmhalter
... > Elemente für manuelle Bewegung > EcoSlide Anwendungsbeispiele > EcoSlide 45x90x80 Schiebeschlitten mit Klemmhalter
... > Verbindungselemente > Nutenstein, Nutensteinprofil > Nutenstein, Nutensteinprofil, Nut 10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 20,49*
1
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 14,41*
€ 20,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.