Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Schleifblock, Befestigungs- und Anschlusselement für 10mm, M8, L. 20mm passend für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Schleifblock, Befestigungs- und Anschlusselement für 10mm, M8, L. 20mm passend für
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Schleifblock, Befestigungs- und Anschlusselement für 10mm, M8, L. 20mm passend für
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Schleifblock, Befestigungs- und Anschlusselement für 10mm, M8, L. 20mm passend für
Artikel-Nr.:
     108EL-3900414
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842528735
EAN/GTIN:
     5060641288958
Suchbegriffe:
Nutensteine
bosch rexroth nutenstein m8
nutenstein rexroth
nutensteine m8
Steckertyp = Schleifblock
Passende Nutgröße = 10mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße = M8
Material = Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 20mm
Produktfamilie = Bosch
Produkt-System = MGE
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Schleifblock
Passende Nutgröße:
10mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
20mm
Produktfamilie:
Bosch
Produkt-System:
MGE
Weitere Suchbegriffe: 3900414, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842528735, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 12,99*
€ 18,83*
1 Tag
98
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 20,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,83*
€ 22,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,10*
€ 21,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,95*
€ 18,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,04*
€ 17,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,54*
€ 17,30
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 13,92*
€ 16,56
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 12,99*
€ 15,46
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.