Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATERIALWAGEN MW-ECO RB-1 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_28934.EPS
MT_28934.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842518120
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842518120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Materialwagen
materialwagen
Materialwagen Logistik Economic 1 Ebene ESD
  • Ergonomisches Greifen durch Materialebenen, die in Höhe, Versatz und Neigung einstellbar sind
  • Für den mittelschweren Einsatz
  • Materialebenen EconomicPlatte: PP, SB (ESD)
  • Lenkrollen: Gummibereift, mit Feststellung
  • In ESD-leitfähiger Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe Materialwagen [H]:
1000
Economic:
ja
Breite Materialebene [BE]:
610
Lieferkonditionen:
Teilmontiert
Verpflichtendes Zubehör:
Materialebene | Beschriftungsclip für Materialebenen | Schwenkbefestigung zum Neigen der Materialebene
ESD:
ja
Tiefe Materialebenen [TE]:
410
Gewicht:
12.128 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,90*
€ 813,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,38*
€ 803,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,48*
€ 771,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,08*
€ 714,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,30*
€ 665,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.