Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATERIALWAGEN MW-ECO RB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_28934.EPS
MT_28934.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842515482
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842515482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Materialwagen
materialwagen
Materialwagen Logistik Economic 2 Ebenen
  • Ergonomisches Greifen durch Materialebenen, die in Höhe, Versatz und Neigung einstellbar sind
  • Für den mittelschweren Einsatz
  • Materialebenen EconomicPlatte: PP, SB (ESD)
  • Lenkrollen: Gummibereift, mit Feststellung
  • In ESD-leitfähiger Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe Materialwagen [H]:
1000
Economic:
ja
Breite Materialebene [BE]:
610
Lieferkonditionen:
Teilmontiert
Verpflichtendes Zubehör:
Materialebene | Beschriftungsclip für Materialebenen | Schwenkbefestigung zum Neigen der Materialebene
Tiefe Materialebenen [TE]:
410
Gewicht:
15.694 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,00*
€ 872,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,06*
€ 861,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,18*
€ 827,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,21*
€ 766,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,45*
€ 718,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.