Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLUSSSTUECK G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34414.TIF
MT_34414.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842352085
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842352085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussstück Struktursystem
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschlussstück 1/2"
Anschlussstück G1/2"
  • Für einen maximalen Druck (pmax) von 8 bar
  • Passend für Leicht- und Standardprofile
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DI9,8; Sacklochbohrung ø21 mm (Bohrvorrichtung 3 842 528 574)
  • Zur Drucklufteinleitung oder -entnahme an beliebiger Stelle des Profils
  • G3/8" zum Anschluss an Profilkernzug
  • G1/2" zum Anschluss an Profilhohlkammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial, Dichtungen
Verpflichtendes Zubehör:
Dichtungen
Profilnut:
10
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.