Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler Spannungsqualitätsanalysator - UMG 509-PRO UH= 95-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD23
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5226001
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5226001
EAN/GTIN:
     4251861100200
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Power Analyser mit RCM Versorgungsspannung: 95 - 240V (50 - 60Hz); 80 - 280V DCInstallationskategorie: 300V CATIII4 Spannungsmesseingänge,Messkategorie: 600V CATIIIMessung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 417V/720V,Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V,Messbereich: L - N: 10 - 600V; 40 - 70HzMessbereich: L - L: 18 - 1000V; 40 - 70Hz4 Strommesseingänge für Stromwandler ../1 oder ../5AMessbereich: 0,001 .. 7Arms,2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge1 Temperatureingang, 2 RCM EingängeDatenspeicher: 256MB Flash,Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTXInkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten APP IEC 61000-2-4 Watchdog Light PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.htmlIm Lieferumfang enthalten: Art.Nr.: 5219301, 2 BefestigungsklammernArt.Nr.: 0801505, Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m, Art.Nr.: 3303320 Schnelleinstieg UMG 509 inkl. Sicherheitshinweise inkl. Software-GridVis Schnelleinstieg
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: Oberschwingung, differenzstrom, Alarmmanagement, ethernet, profibus, rs485, modbus, spannungsqualität, programmierbar, didgitaleingang, impulseingang, temperatur, fronttafel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 963,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,27*
€ 1.252,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,20*
€ 1.236,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.028,27*
€ 1.223,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,91*
€ 1.183,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,67*
€ 1.153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,10*
€ 1.146,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.