Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODATA2 20V-250V, UL - PRODATA2 20V-250V, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5224011
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5224011
EAN/GTIN:
     k.A.
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Datenlogger
Photovoltaik-Datenlogger
janitza datenlogger
photovoltaik datenlogger
Datenlogger- Hilfsspannung 20V - 250V AC (45..65Hz) oder 20V - 300V DC- 1 RS 485 Schnittstelle (Modbus RTU, Slave, bis 115 kbps)- 1 Ethernetschnittstelle (Modbus TCP, NTP …)- 15 Digital- / Impulseingänge (24VDC)- 3 Digitalausgänge (24V/50mA), schaltbar über Modbus, Wochenschaltuhr,- 1 Temperaturmesseingang (PT100/PT1000)3-Draht- 32 MB Flash-Memory- Uhr- und Batteriefunktion- 64 Wochenzeitschaltuhren- Grenzwert- und Temperaturüberwachung- Tarifumschaltung- Modbus-Ethernet-Gateway Funktionalität- Speicherung von Minimal und Maximalwerten (mit Zeitstempel)- Konfigurierbare Aufzeichnungen, über RS485 und Ethernet auslesbar- Montage auf Hutschiene (35mm)- Abmessungen: 107,5 x 90 x 46 mm (6 TE)Zubehör:3303197 Betriebsanleitung, Prodata2, deutsch0801505 Patchkabel, RJ-45, gedreht, 2m, grauErsetzt Art.Nr. 5224001
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
15
Fernabfragbar:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
15
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Absetzen von Störmeldungen automatisch:
false
Weitere Suchbegriffe: inmpulseingang, Grenzwert, Energiemanagement, ISO 50001, digitaleingang, rs485, ethernet, modbus, temperatur, datenspeicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,50*
€ 695,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,62*
€ 688,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,76*
€ 650,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.