|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8953-5216202 Herst.-Nr.: 5216202 EAN/GTIN: 4251861102181 |
| | |
|
|  |  |
 | Power Analyser, (UL)Versorgungsspannung: 95 .. 240V (45-65Hz); 135 .. 340V DC Messkategorie: 300V CATIII 4 Spannungsmesseingänge, 4 Strommesseingänge Messbereich: L - N: 10 -300V; L - L: 17 - 520V; 45 - 65Hz Stromwandler: ../1, ../5A 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge 1 Temperatur-Messeingang Zusatz-Speicher: 128MB Flash Schnittstellen: RS232, RS485 Schnittstelle: Ethernet 10/100 BaseTXInkl.Web-Server sowie folgenden APP`s APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten APP IEC 61000-2-4 Watchdog Light PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.htmlIm Lieferumfang enthalten:Art.Nr.: 0801505, Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m, Art.Nr. :5200008, RS485 Abschlusswiderstand 120OhmArt.Nr.: 3303338 Schnelleinstieg UMG 604 inkl. Sicherheitshinweise inkl. Software-GridVis Schnelleinstieg UMG 604 Weitere Informationen:  |  | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Messwertspeicher: | true | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | true | Blindleistung: | true | Oberwellenmessung: | true | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 4 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 4 | Strommessung: | direkte Strommessung | Leistungsfaktor: | true | Wirkleistung: | true | Scheinleistung: | true | Phasenwinkel (cos phi): | true | Leistung/Arbeit: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: oberschwingung, programmierbar, spitzenlastoptimierung, ethernet, rs232, rs485, datenspeicher, modbus, impulseingang, digitaleingang, hutschiene |
|  |  |
| |