| |
|
| Artikel-Nr.: C8953-1503614 Herst.-Nr.: 1503614 EAN/GTIN: 4251861102488 |
| | |
|
| | |
| Differenzstromüberwachungsgerät RCM 201-ROGODas RCM 201-ROGO wird mit angeschlossenen Rogowskispulen zur Messungund Überwachung von Differenzströmen vom Typ A eingesetzt.Versorgungsspannung: 24V DC (+/- 20%)- Differenzstrommessung mittels Rogowskispulen- Einstellbarer Messbereich- Erfassung und Überwachung von Differenzströmen Typ A nach IEC 62020- Kommunikationsschnittstelle ModbusRTU onboard- Kompatibel zu RCM-Eingängen vieler Janitza MessgeräteRogowskispulen:- Folgende Durchmesser stehen im Standard zur Verfügung: - 120, 200, 290, 390, 580 mm - weitere Durchmesser auf AnfrageKommunikation: - RS485-Schnittstelle (Protokoll: Modbus RTU) - Kompatibel mit allen Kommunikationsfähigen Janitza Modbus Mastergeräten Weitere Informationen: | | Funktion: | für Wechselstromnetze | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 110 mm | Bemessungsfrequenz: | 40 Hz | 5000 Hz | Anzeige des Differenzstroms: | false | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ansprechwert Stromstärke 1: | 100 mA | 5000 mA | Ansprechwert Stromstärke 2: | 200 mA | 10000 mA | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, differenzstromrelais 24 v, differenzstromrelais, aufsteckstromwandler janitza, Rogowskispule, Differenzstrom, DIN 62020, Hutschiene, Modbus |
| | |
| |