Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - CT-AC RCM 140N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503460
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503460
EAN/GTIN:
     4251861100712
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-DifferenzstromwandlerInnendurchmesser: 140 mmAbmessung: 200x234x56 mmÜbersetzungsverhältnis: 700 / 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
140 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Schnappbefestigung:
false
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Differenzstrom, Fehlerstrom, Typ A, Typ B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.