Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler - Aufsteck-Stromwand. 400/0,1A 1,5VA Kl.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503230
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503230
EAN/GTIN:
     4251861102167
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kleinsignal-Messwandler CTB 41.35 400/0,1APrimärstrom:400 ASekundärstrom: 0,1 ALeistung:1,5 VAKlasse: 0,5Primärleiter: 40 x 10 mm30 x 15 mmRundleiter: 31,8 mmBaubreite: 70 mmGewicht: 0,40kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
31.8 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Schnappbefestigung:
true
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 400/5a, kleinsignal, messwandler, betriebsstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.