Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler - Aufsteck-Stromwand. 150/0,1A 1,5VA Kl.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503220
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503220
EAN/GTIN:
     4251861102204
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kleinsignal-Messwandler CTB 31.35 150/0,1APrimärstrom:150 ASekundärstrom: 0,1 ALeistung:1,5 VAKlasse: 0,5Primärleiter: 30 x 10 mm25 x 12 mm 20 x 20 mmRundleiter: 25,7 mmBaubreite: 60 mmGewicht: 0,40kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
25.7 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Schnappbefestigung:
true
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, kleinsignal, messwandler, betriebsstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.