Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler, 3-phasig, 65A, 1 x S0 - B23 311-10J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1401356
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1401356
EAN/GTIN:
     k.A.
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Typ B23 311-10JFür Hutschienenmontage 4TE, 2 Tarife2x Eingänge zur Steuerung der Tarifebzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise alsImpulsausgang für Wirk- oderBlindenergie oder als AlarmausgangImpulslänge: 10-990msMessgenauigkeit Wirkenergie: Kl. 1Messgenauigkeit Blindenergie: Kl. 2(ohne MID)Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²Strommessbereich: 0,25 .... 65 ASpannungsbereich:3x 220-240 AC, -20%-+15%Frequenz: 50/60 HzTemperaturbereich: -40 + 70° CelsiusKeine Rückstellung der EnergiezählerständeZähler ist geeicht nach MID undzugelassen gemäß IEC
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Ausführung:
Direktmessung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Anzeigeart:
digital
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Maximalstrom (Imax):
65 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Stellen:
7
Zählertyp:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Nennstrom (In):
5 A
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, janitza drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, messwert, blindleistung, tarife, Kostenzuordnung, Energiemanagement, impulsausgang, hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.