Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke - E9A615.3 1500/5 - Kl. 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-0910387
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0910387
EAN/GTIN:
     4251861101573
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckeTyp:E9A615.3 Primärstrom: 1500 A Sekundärstrom: 5 ALeistung:5 VANennfrequenz: 50 - 60 HzIsolationsklasse: EThermischer Bemessungskurzzeitstrom (Ith):60 x IN / 1s Bemessungsstoßstrom (Idyn): 2,5 x Tth, min. 100 kAMaximale Betriebsmittelspannung (Um): 0,72 kVBemessungsisolationspegel(Prüfspannung):4 kV / 1 min (gem. EN61869-2)Überstrom-Begrenzungsfaktor: FS5 bzw. FS10Harmonische Oberschwingungsströme:bis zur 50sten harm. Schwingung Baubreite: 95 mmRundleiter max.:53 mmPrimärschiene max.:64 x 16 mm54 x 32 mm42 x 42 mm32 x 54 mm16 x 64 mminkl. Zubehör:01xPrimärschienenklemme01xSekundärklemmenabdeckung02xSteckfüße01x Konformitätserklärung01x 0950011 erweiterte Konformitätserklärung mit Fehlerverzeichnis auf AnfrageDiese Stromwandler werden kundenspezifisch bestellt und sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
53 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Schnappbefestigung:
false
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: janitza stromwandler klasse 0,5, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler janitza, verrechnung, stromschiene, kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.