Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler - Stromwandler 2500/5 - Kl.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-0901823
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0901823
EAN/GTIN:
     4251861101375
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
5 VA 9A615.3Rundleiter max. 53mmPrimärschiene max. 16x64mm 32x54 mm 42x42 mm 54x32 mm 64x16 mmZubehör:1 Stck. Primärschienenklemme2 Stck. Sekundärklemmenabdeckungen2 Stck. Steckfüße
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
53 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
2500 A
Schnappbefestigung:
true
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: janitza stromwandler klasse 0,5, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler janitza, stromschiene, kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.