Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler - Stromwandler 1250/5 - Kl.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-0901339
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0901339
EAN/GTIN:
     4251861101412
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
5 VA 8A512.3Rundleiter max. 42mmPrimärschiene max. 13x50,5 mm 31x41 mm 41x31 mm 50,5x13 mmZubehör:1 Stck. Primärschienenklemme2 Stck. Sekundärklemmenabdeckungen2 Stck. Steckfüße
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
42 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
1250 A
Schnappbefestigung:
true
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: janitza stromwandler klasse 0,5, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler janitza, stromschiene, kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.