Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/80/200 tzn 80x200x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/80/200 tzn 80x200x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/80/200 tzn 80x200x2 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257115
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953623708
EAN/GTIN:
     5701953623708
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/80/200; feuerverzinkt (tzn); 80x200x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80x200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
80
Abmessung 2:
200
Abmessung 3:
2
A:
80 mm
B:
200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 80/ 200/ 2,0/01
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7203*
€ 0,8911*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9588*
€ 1,1888*
1 Tag
147
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,68*
2 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 33,93*
€ 44,17*
1 Tag
3
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 35,40*
€ 44,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8809*
€ 1,04827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8408*
€ 1,00055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8407*
€ 1,00043
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8406*
€ 1,00031
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,8405*
€ 1,0002
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8404*
€ 1,00008
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,8403*
€ 0,99996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7203*
€ 0,85716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,74*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,63*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,27*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.