Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197146 Herst.-Nr.: NP20/80/200 EAN/GTIN: 5701953365554 |
| |
|
| | |
| Wird vorrangig im konstruktiven Holzbau eingesetzt. Zur Befestigung von Holz an Holz und der Herstellung von Zuganschlüssen. Stärke 2?mm. Weitere Informationen: | | Modell: | 20/80/200 | Breite: | 80 mm | Länge: | 200 mm | Loch-Ø: | 5 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Material: | Stahl | Zulassung: | EN 14545 | Marke: | SIMPSON STRONG TIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, SST, LOCHBLECHE, NP, 5.70E+12, 652, 862698, 545360, NP20/80/200, 3000257115, 4.08E+12, 101506, AAA645C001, HK4717-3139, 4.00E+12, WG120132, BMF, LOCHPLATTE |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,68* | € 0,89* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 0,72* | € 0,89* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,7103* | € 0,8911* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,7252* | € 0,9052* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 0,7296* | € 0,9096* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|