Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-75-B zn 75mm gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-75-B zn 75mm gebündelt
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-75-B zn 75mm gebündelt
Artikel-Nr.:
     260W-701245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953367152
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig; C1-75-B; galv. verzinkt; 75mm; gebündelt 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
75mm gebündelt
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
75 mm
Durchmesser:
26 mm
A:
75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2086/001/ 75/ / /09
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel doppelseitig, din 1052 holzverbinder, Holzverbinder, Bulldog, C1-75-B
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6575*
€ 0,8075*
2 Tage
265
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6665*
€ 0,8165*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6034*
€ 0,8434*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7045*
€ 0,8545*
7 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6959*
€ 0,8613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,9004*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,29*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,5102*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,86*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
C1-50G-B
ab € 0,4331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.