Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-95G-B tzn 95mm gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-95G-B tzn 95mm gebündelt
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-95G-B tzn 95mm gebündelt
Artikel-Nr.:
     4757-197232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953366872
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel doppelseitig
einpressdübel
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig; C1-95G-B; feuerverzinkt (tzn); 95mm; gebündelt 40 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
95mm gebündelt
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
40 Stück
Abmessung 1:
95 mm
Durchmesser:
33 mm
A:
95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2086/061/ 95/ / /09
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Bulldog, C1-95G-B
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,62*
40
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2502*
€ 2,7602*
2 Tage
200
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,2783*
€ 2,9383*
2 Tage
40
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,05*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 70,146*
€ 86,706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.