Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PPD 261092 tzn 100x90 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PPD 261092 tzn 100x90 HP
SIMPSON Stützenfüße PPD 261092 tzn 100x90 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953362027
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362027
EAN/GTIN:
     5701953362027
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PPD; 261092; feuerverzinkt (tzn); 100x90; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
100
Abmessung 2:
90
A:
100 mm
B:
90 mm
C:
136 mm
D:
250 mm
T:
5 mm
E:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2403/061/ 100/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, PPD, B261092
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,823*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,39*
€ 325,3341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,188*
€ 317,95372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,042*
€ 298,73998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,632*
€ 289,92208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 240,923*
€ 286,69837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,823*
€ 268,72937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.