Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PISBMAXIG PISBMAXIG-B tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PISBMAXIG PISBMAXIG-B tzn HP
SIMPSON Stützenfüße PISBMAXIG PISBMAXIG-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953356453
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953356453
EAN/GTIN:
     5701953356453
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PISBMAXIG; PISBMAXIG-B; feuerverzinkt (tzn)
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
A:
120 mm
B:
120 mm
C:
148 mm
D:
200 mm
E:
200 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6755/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, SIMPSON Stützenfüße, PISBMAXIG, Stützenfüße, PISBMAXIG-B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,2875*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,8275*
€ 133,07473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,2575*
€ 131,20643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,6175*
€ 123,30483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,7075*
€ 118,65193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,2875*
€ 107,44213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.