Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PISB PISB160G-B tzn 160 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PISB PISB160G-B tzn 160 HP
SIMPSON Stützenfüße PISB PISB160G-B tzn 160 HP
Artikel-Nr.:
     223-8283398
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953319601
EAN/GTIN:
     5701953319601
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PISB; PISB160G-B; feuerverzinkt (tzn); 160; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
160 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Abmessung 1:
160
A:
100 mm
B:
80 mm
C:
168 mm
D:
100 mm
E:
160 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2413/061/ 160/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenfüße, PISB, B319601, 31960 00, PISB160G-B
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,828*
€ 51,208*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,62*
€ 196,22*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,0865*
€ 196,2265*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 212,15*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,96*
€ 219,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,208*
€ 60,93752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,048*
€ 58,36712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,298*
€ 56,28462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,828*
€ 49,77532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 256,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.