Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PJIB tzn HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PJIB tzn HP
SIMPSON Stützenfüße PJIB tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953306502
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953306502
EAN/GTIN:
     5701953306502
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PJIB; feuerverzinkt (tzn); HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
A:
70 mm
B:
110 mm
C:
163-213 mm
D:
120 mm
E:
90 mm
T:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3280/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, SIMPSON Stützenfüße JIB, Stützenfüße, JIB, PJIB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,2335*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (€ 47,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,65*
€ 280,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,228*
€ 277,54132
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 221,2335*
€ 263,26787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.