Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/50/200 tzn 50x200x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/50/200 tzn 50x200x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/50/200 tzn 50x200x2 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257106
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953094201
EAN/GTIN:
     5701953094201
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/50/200; feuerverzinkt (tzn); 50x200x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
50x200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
50
Abmessung 2:
200
Abmessung 3:
2
A:
50 mm
B:
200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 50/ 200/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B205355, NP20/50/200
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5576*
€ 0,6984*
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7412*
€ 0,9312*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 27,40*
€ 34,59*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 34,74*
9 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 27,77*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6984*
€ 0,8311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6783*
€ 0,80718
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6581*
€ 0,78314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6579*
€ 0,7829
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,6578*
€ 0,78278
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6577*
€ 0,78266
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,6576*
€ 0,78254
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,67*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,72*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,39*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.