Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8509217 Herst.-Nr.: NP20/50/200 EAN/GTIN: 5701953094201 |
| |
|
| | |
| SIMPSON STRONGTIE SST Lochblech, Stahl verzinkt, NP 20/50/200 Lochblech NP, T = 2,0 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Typ: | NP20/50/200 | A: | 50 | B: | 200 | T: | 2,0 | Herstellerartikelnummer: | NP20/50/200 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,5522* | € 0,683* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,5476* | € 0,6984* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,56* | € 0,70* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,555* | € 0,705* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,7412* | € 0,9212* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|