Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I15 zn 3,5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I15 zn 3,5x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I15 zn 3,5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325960416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325960416
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx 5x16
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund; I15; galv. verzinkt; 3,5x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
16 mm
d:
3,5 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,25 mm
dk:
6,9 mm
I-Stern:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6054/001/ 3,5/ 16,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube torx, Bohrschrauben mit Linsenkopf, Linsenkopf, I-Stern, Torx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.