Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I15 zn 3,9x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I15 zn 3,9x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I15 zn 3,9x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325944379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325944379
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund; I15; galv. verzinkt; 3,9x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
19 mm
d:
3,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,4 mm
dk:
7,5 mm
I-Stern:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6054/001/ 3,9/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.