Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I20 zn 4,2x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I20 zn 4,2x25mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I20 zn 4,2x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325746577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325746577
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund; I20; galv. verzinkt; 4,2x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x25mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
25 mm
d:
4,2 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/3,0 mm
dk:
8,2 mm
I-Stern:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6054/001/ 4,2/ 25,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.