Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 4,8x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 4,8x32mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund I25 zn 4,8x32mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325379928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325379928
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund; I25; galv. verzinkt; 4,8x32mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x32mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
32 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dk:
9,5 mm
I-Stern:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6054/001/ 4,8/ 32,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.